ER20 SPR 6-7 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 4500268
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4500268
EAN/GTIN 7291075134438
Številka proizvajalca 4500268
L-število L24120 68

Opis

Opis:

ER stročnice, premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 7 mm, premer montaže, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 6 mm, velikost gredi (SS) ER20

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 7 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 6 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER20