ER40 SPR 12-13 DIN 6499/ ISO 15488-B ER Spring Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Št. art.: 4500161
Cena na 1 Piece
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 Piece (z DDV)
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
Številka izdelka 4500161
EAN/GTIN 7291075134025
Številka proizvajalca 4500161
L-število L24120 1677

Opis

Description:

ER Collets, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 12 mm, Shank Size (SS) ER40

Feature:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 12 mm
  • Shank Size (SS) ER40