Viličasti ključ ″težka industrija″, 15° poševna glava, SW 75 mm

Št. art.: 45.75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 45.75
EAN/GTIN 3148511054550
Številka proizvajalca 45.75
L-število L60130 1925
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Vilice so debelejše za zelo visoke navorne obremenitve
  • za gradnjo cest, železnic, ladjedelništvo, kmetijstvo, naftne ploščadi, kovinske konstrukcije
  • Z odprtino za obešanje na koncu gredi
  • Glava vilic je poševna pod kotom 15°
  • izžagana

Lastnosti:

  • A [mm]: 75
  • B [mm]: 153,0
  • E [mm]: 24,0
  • B [mm]: 605
  • L [mm]: 595
  • [g]: 3350