OTEVŘENÝ KLÍČ PRO VELKOU ZÁTĚŽ

Artiklové číslo: 45.75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45.75
EAN / GTIN 3148511054550
Číslo výrobce 45.75
L-číslo L60130 1925
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vidlice je silnější pro velmi vysoké utahovací momenty
  • pro silniční stavby, železniční stavby, stavbu lodí, zemědělství, ropné plošiny, kovové konstrukce
  • S otvorem pro zavěšení na konci hřídele
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • pálená

Charakteristika:

  • A [mm]: 75
  • B [mm]: 153,0
  • E [mm]: 24,0
  • B [mm]: 605
  • L [mm]: 595
  • [g]: 3350