838 ti notranja sonda 50-70 mm vrednost razdelitve skale 0,01 mm merilna globina 85 mm z umerjanjem

Št. art.: 4495585KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Notranji hitri merilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4495585KAL
EAN/GTIN 4059192022228
Številka proizvajalca 4495585KAL
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Notranji gumb Marameter 838 ti
merilno območje: 50–70 mm
vrednost razdelka_mm: 0,01
Merilna globina mm: 85
obseg dobave: Poročilo o preizkusu