844 DR-M merilni trn > 9-12 mm razširjeno merilno območje, M6x0.75

Št. art.: 4484481
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Merilni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4484481
EAN/GTIN 4059192070045
Številka proizvajalca 4484481
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 DR-M Merilo za merjenje izvrtin
Nazivna dimenzija: > 9-12
Merilni razpon v mm: 0,6
Priključni navoj g: M6x0,75
Izvedba: Za prečne luknje, z razširjenim merilnim območjem
Material merilne površine: Karbid