844 D-M merilni trn > 150-160 mm razširjeno merilno območje, M10 x 1

Št. art.: 4484465
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Merilni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4484465
EAN/GTIN 4059192069971
Številka proizvajalca 4484465
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 D-M Merilo za merjenje izvrtin
Nazivna dimenzija: > 150-160
Merilni razpon v mm: 0,6
Priključni navoj g: M10x1
Izvedba: Za splošne odprtine, z razširjenim merilnim območjem
Material merilne površine: Karbid