Strato DL - Enotna lestev 10 stopnic

Št. art.: 44810
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,35 m
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 10
Globina prečk 0,038 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 3,85 m
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 5,3 kg
Dolžina lestve 2,98 m
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44810
EAN/GTIN 4003866448104
Številka proizvajalca 44810
L-število L90010 1232
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Cenovno ugodna alternativa za varno plezanje in hitro ter prilagodljivo uporabo.
  • Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
  • Posebna konstrukcija stopnic omogoča širok prostor za stopanje.
  • Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
  • Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
  • Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3,85 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 5,3 kg
  • Dolžina lestve 2,98 m
  • Material aluminij
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število stopnic 10
  • Globina stopnice 38 mm
  • Zunanja širina 350 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.