Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Digitalni 2D-višinski merilnik Digimar, Tip: 350

Št. art.: 445370 350

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445370 350
Številka proizvajalca 4429010
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Merilni sistem:
  • Izredna natančnost in zanesljivost pri merjenju zaradi optičnega inkrementalnega merilnega sistema z dvojno čitalno glavo.
  • Dinamični tipalni sistem za visoko natančnost ponovitve.
  • Zračno vzmetenje za lahko in nesunkovito pomikanje.
  • Natančno vodilo merilne glave na vodilih iz plemenitega jekla.
  • Preprosti merilni postopki zaradi motornega pogona merilnih sani.
  • Konstanta tipala se po izklopu ohrani.
  • Vgrajen akumulator za vnovično polnjenje za merjenje, neodvisno od omrežnega napajanja.
  • Kompenzacija temperature z notranjim temperaturnim tipalom.

Enota za upravljanje in prikaz:
  • Velike in pregledne funkcijske tipke.
  • Dobro čitljiv grafični LCD-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.
  • Upravljanje z intuitivnimi ikonami v več jezikih.
  • Možnost nastavitve dodatnih ničelnih točk na obdelovancu.
  • Shranjevanje merilnih podatkov na integriran USB-pomnilnik.
  • Dodatna merilna naprava z možnostjo priključitve prek vmesnika Opto RS232C.
  • Primerno za prihodnost zaradi zmožnosti posodabljanja.
  • Samodejni preklop v pripravljenost (brez izgube izmerjenih vrednosti).

Dodatne 2D merilne funkcije:
  • Izenačevalni krog.
  • Razdalja in kot med 2 elementoma.
  • Kot med 3 elementi.
  • Kot v konusu.
  • Pretvorba koordinat.

Statistično ovrednotenje:
  • Statistično ovrednotenje posamičnih lastnosti.
  • Histogrami.
  • Procesne krmilne kartice.
  • Pareto diagrami.
  • Izdelava načrtov za proizvodnjo in preizkušanje.
  • Neposredno tiskanje prek USB-tiskalnika.

Obseg dobave:

Vključno z enoto za upravljanje in prikaz. Nosilec art. 445410 vel. T6, merilni nastavek art. 445420 vel. K6/51, nastavitvena šablona, omrežni napajalnik art. 445432, NiMH-akumulator art. 445430 in navodila za uporabo.