{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Premer rezila 1. stopnje, maks | 30 mm | |
| Vrsta orodja za drgnjenje | za zaprto izvrtino | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Vrsta izdelka | cilindrična povrtala |
| Številka izdelka | 4445293 | |
| EAN/GTIN | 7291075223002 | |
| Številka proizvajalca | 4445293 | |
| L-število | L24220 129 |