Obročni ključ ″440″ 12 mm

Št. art.: 440.12
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 440.12
EAN/GTIN 3148517679900
Številka proizvajalca 440.12
L-število L60130 977
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Standardni ključ za vse običajne uporabe
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami, ki ustrezajo letalskim standardom
  • Obročna glava, poševna pod kotom 15° za boljši dostop pri serijskem vijačenju ali vijačenju pod gladino
  • OGV® profil za močno in nežno zategovanje matic
  • Ključavnica, poševna pod kotom 15°
  • Optimirana geometrija ključavnice izboljša dostop
  • Kromirana, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 27,0
  • B1 [mm]: 18,0
  • C1 [mm]: 8,4
  • E [mm]: 4,4
  • E1 [mm]: 8,4
  • E2 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 162
  • [g]: 60