Voziček za škatle

Št. art.: 4392
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Dekorji Knjiga
S potisnim ročajem da
Število ročajev 1
Kovinski ročaj jeklena cev
Z vrati da
Izvedba vrat krilna vrata, 2 krilo
Tip ključavnice zaklep prek palice
Opremljeno za ključavnice Da
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina sendvič plošče
Nosilnost na nakladalno površino 90
Uporabna širina 1.000 mm
Uporabna globina 680 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklenih kotnikov
Tragfähigkeit max. 750 kg
Skupna širina Bg 1.170 mm
Celotna globina Tg 740 mm
Celotna višina Hg 1.792 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4392
EAN/GTIN 4017976043920
Številka proizvajalca 4392
L-število L90080 73
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Kotna jeklena konstrukcija s cevastim ročajem za potiskanje. Končne stene, 1 dolga stena in streha obložene z žično mrežo 40 x 40 x 4 mm, v celoti varjene, prašno lakirane. Z dvojnimi dvižnimi vrati iz kotnega jekla z varjeno žično mrežo na odprti dolgi strani. S ključavnico, ki jo je mogoče zakleniti s ključavnico. Preprosta uporaba. Ključavnice je mogoče kadar koli zamenjati. Ključavnica ne štrli. Dobavljeno brez ključavnic. 1 fiksna in 4 proste police iz nosilnih, togih sendvičastih plošč, barva bukev. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer), pesta z natančnimi žlebastimi krogličnimi ležaji. Največje udobje: Zelo majhen zagonski, kotalni in vrtljivi upor. Tiho delovanje na ravnih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi (ne puščajo sledi). Sistem centralne zavore TOTALSTOP, ki je serijsko nameščen na vrtljivih kolesih. Nosilnost na polico 90 kg.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 750
  • Dolžina delovne površine (mm): 1000
  • Širina uporabne površine (mm): 680
  • Višina police (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
  • Nosilnost police (kg): 90
  • delovna dolžina (mm): 1170
  • Celotna širina (mm): 740
  • Skupna višina (mm): 1792
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40