{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | penasti vložek | |
| Pena, predhodno lasersko izrezana | ne | |
| Lastnosti | odporen na olje | |
| Material | Polietilen (PE) | |
| Skupna širina B | 350 mm | |
| Celotna višina H | 380 mm | |
| Masa | 1.500 g | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 43890 | |
| EAN/GTIN | 4003866438907 | |
| Številka proizvajalca | 43890 | |
| L-število | L90010 1444 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |