Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

4-kotno držalo za mala tipala

Št. art.: 436510

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ izvrtine 8 mm
Vpenjalna dolžina 50 mm
Mere držala 12×6 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 436510
Številka proizvajalca 436510
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalo s prizmo.

Primerno za:

Merilne ure s tipalno ročico in držalno prizmo.