{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2270 | |
Merilno območje v vsako smer | 0,4 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
⌀ merilne kroglice | 2 mm | |
Območje naklona | 2×110 stopinj | |
Dolžina tipalne ročice | 12,5 mm | |
Merilna sila | 0,15 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 40 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |
Številka izdelka | 436200 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 2050001040039 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 12,5 mm 0,4/40 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
128,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
78,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 | 8 | 8 |
Merilna sila | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
⌀ merilne kroglice | 2 | 2 | 2 |
Območje naklona | 2×110 | 2×110 | 2×110 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico | merilne ure s tipalno ročico | merilne ure s tipalno ročico |