.4 hp podaljševalna brusilka s premerom 6″ (152 mm)

Št. art.: 43516
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43516
EAN/GTIN 0616026435162
Številka proizvajalca 43516
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Dynabrade ročni brusilnik z močjo 0,4 hp (298 W) in podaljšanimi gredmi dolžine 3″ (76 mm) za dostop do prej nedostopnih mest! Ta orodja omogočajo učinkovito končno obdelavo v globokih kanalih obdelovanca in težko dostopnih mestih!
  • Idealno za hitro odstranjevanje materiala, odstranjevanje ostrih robov, odstranjevanje odlitkov, pripravo površin, čiščenje, končno obdelavo in poliranje. Na te modele je mogoče namestiti karbidne svedre, brusne kamne, vgrajena kolesa in oblikovane brusne materiale.
  • Premer gredi znaša le (3/4″) 19 mm, zato se prilega tudi v najozkejše prostore!
  • Motor, ki ga krmili regulator, ohranja hitrost tudi pod obremenitvijo.
  • Ergonomsko ohišje orodja z udobnim ročajem iz mehkega materiala. Ročica plina z varnostno zaporo preprečuje nenameren zagon.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 25000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 43 mm
  • Širina (mm): 330 mm
  • Teža (kg): 0,45 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico