{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 12 mm - 20 mm | |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
Merilna globina | 110 mm | |
Število merilnih nastavkov | 9 | |
Število merilnih ploščic | 1 | |
Centrirni krožnik, širina | 9 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435050 12-20 | |
EAN/GTIN | 2050001047991 | |
Številka proizvajalca | 10300000 |