komparatorja 50/1 µm

Št. art.: 434674 50/1
Popust
241,00 €
Cena velja do 30. jun. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 20,50 € /kos.
  • 32,10 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
1.049 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 879
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 879
± merilno območje 50 µm
Odčitavanje 1 µm
Merilna sila 1 N
Prosti hod 2,8 mm
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
Dolžina 95 mm
Širina 63 mm
Višina 20 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434674 50/1
EAN/GTIN 4059192014100
Številka proizvajalca 4334000

Opis

Izvedba:

Safirni ležaji, povsem zaprto ohišje, robustna izvedba, namenjena za okolje v proizvodnji.
Zanemarljiva zračnost pri spremembi smeri zaradi kroglično uležajenega merilnega nastavka.
Komparatorji niso občutljivi na stranske sile.
Ohišje iz enega kosa, kar omogoča največjo togost in natančnost.
Zaščita pred udarci je izvedena s prenašalno ročico, ki se pri preobremenitvi privzdigne.
Konstantna merilna sila
zaradi palične vzmeti.
Velik prosti hod za udobno vstavljanje merjenca. Možnost priključitve tipke za dvig oz. žičnega odmikalnika (posebna dodatna oprema).
Razločno čitljiva skala.
2 oznaki tolerance
za prednastavitev dovoljenih odstopanj.

Izvedba - ilustracija:

Tolerančne značke
Priključek
za žični odmikalnik art. 434930
Fina nastavitev
z utrditvijo (nastavitev ničle).

Uporaba:

Kot primerjalni merilnik za serijsko in posamično kontrolo.

Dodatni pribor:

Žični odmikalnik art. 434930.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli