Digitalna absolutna merilna ura IP66 12,5 mm

Št. art.: 434410 12,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,90 € /kos.
  • 19,25 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 66
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 12,5 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 0,01 / 0,001 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,003 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 66
Merilna sila 2,5 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
Globina 25 mm
Dolžina 142 mm
Širina 35 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434410 12,5
EAN/GTIN 4946368554204
Številka proizvajalca 543-575

Opis

Izvedba:

Praktična, vsestranska in robustna digitalna merilna ura z integriranim prikazovalnikom tolerance (z ali brez izmerjene vrednosti). Zaradi vitke oblike je primerna za vgradnjo v priprave z omejenim prostorom. Prikazovalnik se zaradi obojestranskega odčitavanja lahko obrne za 180°. S kratko sklenjenimi vodniki Digimatic 1 in 6 je mogoče eno ali več merilnih ur nastaviti na ničlo oz. prikazati neko prednastavljeno vrednost.
Odčitavanje od spredaj.

Funkcija:

IP66: Obstajajo zaščita pred močnim vodnim curkom oz. začasnim poplavljanjem, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498428, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli