{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 12,5 mm | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,005 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Merilna sila | 0,5 – 0,9 N | |
| ⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| ⌀ ohišja | 45 mm | |
| Debelina ohišja | 22 mm | |
| Ušesce na hrbtni strani merilne ure | ne | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | Merilna ura |
| Številka izdelka | 434036 12,5 | |
| EAN/GTIN | 7640125680904 | |
| Številka proizvajalca | 805.4521 |