Mala merilna ura odčitavanje 0,01 mm 12,5IP mm

Št. art.: 434031 12,5IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,90 € /kos.
  • 19,25 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 12,5 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,02 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilna sila 0,6 – 1,3 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 45 mm
Debelina ohišja 22 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434031 12,5IP
EAN/GTIN 7640125680881
Številka proizvajalca 805.4125

Opis

Izvedba:

Najmanjša digitalna merilna ura (⌀ ohišja 45 mm) s patentiranim, induktivnim merilnim sistemom. Življenjska doba baterije > 3500 h. Obsežna funkcija: ABS in relativni način, PREDNASTAVITEV. Z dodatnim dvojnim vodilom na zadnji strani.

Funkcija:

ABS in relativni način, PRESET.
IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel s priključkom USB in 9-polnim Opto RS232, serijskim priključkom in kombiniranim, zunanjim napajanjem art. 498951.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli