{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 1 mm | |
Delitev skale | 0,001 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,2 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 5 µm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 53 | |
Merilna sila | 1,3 N - 1,8 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 433600 1/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100549 | |
Številka proizvajalca | 10054 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Precizna merilna ura IP 53, zaščitena pred udarci 1/58 mm
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
177,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
67,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ ohišja | 58 | 58 | 58 |
Merilno območje | 1 | 1 | 1 |
Merilna sila | 1,3 ;1,8 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 5 | 5 | 5 |