Precizna merilna ura Feinika zaščitena pred udarci, Merilno območje/⌀ ohišja: 1/40mm

Št. art.: 433500 1/40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 25,40 € /kos.
  • 19,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer ohišja 40 mm
Serija Feinika
Oznaka proizvajalca Feinika
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Material ohišja medenina
Prikaz analogno
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 1 mm
Merilna sila min. 0,7 N
Merilna sila maks. 1 N
Točnost 0,003 mm
Odstopanje meritve MPE 3 µm
Odstopanje meritve 3 µm
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Toleranca vpenjalnega stebla h6
Standard tovarniški standard
Lastnost merilne ure ležaj iz dragih kamnov; zaščitena pred udarci
Delitev skale 0,001 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 0,1 mm
Vrtljiva številčnica da
Nastavljive tolerančne značke da
Enota, odčitavanje milimeter
Odčitavanje, milimeter 0,001 mm
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 433500 1/40
EAN/GTIN 4031452101652
Številka proizvajalca 10165
Proizvajalec/odgovorna oseba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.
Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.
Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno.
Robustna izvedba.
Najpomembnejši deli urinega mehanizma so uležajeni z ležaji iz legiranega jekla.
Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje.
Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.
Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.