Precizna merilna ura zaščitena pred udarci 100/80 mm

Št. art.: 433050 100/80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 46,30 € /kos.
  • 71,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 100 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 50 µm
Merilna sila 1,2 N - 2,5 N
Priključni navoj tipala M2,5
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 80 mm
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 433050 100/80
EAN/GTIN 4031452101416
Številka proizvajalca 10141

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80).
Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.
Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno.
Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.
Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.
⌀ vpenjalnega stebla 10 mm h6.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli