{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Vrtljiva številčnica | Da | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | |
nastavljive tolerančne značke | Da | |
Ušesce na hrbtni strani merilne ure | da | |
Merilna sila | 0,7 N - 1,5 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432000 10/58B | |
EAN/GTIN | 4045197204196 |