Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 0 630X630 mm

Št. art.: 430190 630X630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: DIN 876
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876
Točnost 0 mm
Ravnost 0,007 mm
Debelina 70 mm
Število nastavkov z jekleno kroglico 3
Masa 83 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 430190 630X630
EAN/GTIN 4045197435767

Opis

Izvedba:

Iz izbrane naravne trde kamnine.
  • Brez napak, homogena struktura.
  • Odporno proti ukrivljanju in zvijanju.
  • Absolutno odporna proti rji in kislinam, majhna toplotna prevodnost.
  • Mikroskopsko fina obdelava površine (lepanje z diamantom). Tolerance so manjše od dopustnih.
  • Zunanji robovi čisto brušeni.
  • Nastavki z jekleno kroglico na spodnji strani omogočajo statično določeno oporo plošče.
  • Trša od kaljenega jekla (6−7 po Mohsovi lestvici), nemagnetna in električno neprevodna.

Točnost:

Končna proizvodnja in kontrola potekata v računalniško krmiljenih klimatiziranih prostorih. Uporabljeni merilni pripomočki zagotavljajo povezavo z domačim in mednarodnim laboratorijem za kalibriranje.
DIN 876/0 − fino lepane z diamanti, za kontrolo.

Obseg dobave:

Vključno s poročilom o preizkusu, transportno embalažo.
Vključno z nastavki z jekleno kroglico.

Opomba:

Po ponudbi: Nerjavni jekleni nastavki z navojem, jeklene tračnice s T utorom (za art. 430190 jeklene tračnice s T utorom niso mogoče), točnost 000 in druge velikosti, vmesne mere. Nefrankirana dobava.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico