Garnitura mikrometrov za notranje merjenje 12-20 mm

Št. art.: 428910 12-20
Popust
972,00 €
Cena velja do 30. jun. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 67,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 12 mm - 20 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Merilno orodje analogni
Število mikrometrov 2
Število nastavitvenih obročev 1
⌀ nastavitvenega obroča 16 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428910 12-20
EAN/GTIN 4059192010805
Številka proizvajalca 4190351

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Hitri pogon z vgrajeno sklopko. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 12 mm za merjenje do dna izvrtine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428900 s pripadajočimi nastavitvenimi prstani.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli