Garnitura mikrometrov za notranje merjenje 50-1000 mm

Št. art.: 427500 50-1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 161,50 € /kos.
  • 205,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 50 mm - 1.000 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ merilnega bobna 15 mm
⌀ cevi 12,5 mm
Merilno orodje analogni
Število podaljškov 8
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 427500 50-1000
EAN/GTIN 4946368438351
Številka proizvajalca 137-204

Opis

Izvedba:

En osnovni mikrometer 50 − 63 in različno dolgi podaljški.Na osnovni mikrometer pritrdimo (glede na želeni merilni doseg) enega ali več podaljškov. Podaljški so cilindrične oblike.

Izvedba - ilustracija:

Zaščitni pokrov za navoj
Podaljšek 13 mm
Podaljšek 25 mm
Osnovni mikrometer 50 – 63 mm

Točnost:

(3 + število podaljškov + L/50) µm.

Obseg dobave:

Osnovni mikrometer in različno dolgi podaljški.