Natančni izvijač PicoFinish® reža 4,0 mm x 100 mm

Št. art.: 42399
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42399
EAN/GTIN 4010995423995
Številka proizvajalca 42399
L-število L60070 4173
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Koncept velikosti ročaja vijačnika za optimalno ravnovesje med natančnostjo in nadzorom
  • Lažje rokovanje: Izjemno dolg vrtljivi pokrovček zagotavlja optimalno podajanje
  • Varčuje s časom: Varen in trden oprijem obročkov
  • Izziv pri natančnem pritrjevanju vijakov je natančno in skrbno delo, ne da bi pri tem poškodovali obdelovanec
  • Zaradi dolgih, tankih ročajev in hitro vrtljivega območja so fini izvijači Wiha PicoFinish® idealni za občutljiva in zelo natančna opravila v precizni mehaniki, pa tudi za ljubitelje in modelarstvo
  • Ergonomska zasnova ročaja z mehko cono omogoča udobno uporabo
  • Vrtljiv pokrovček z gladkim tekom uporabnikom omogoča hitro in občutljivo obračanje izvijača
  • Natisnjeni simboli vijačnikov na vrtljivem pokrovčku olajšajo izbiro pravega profila vijačnika

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Debelina reza 1 (mm): 0,8 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 4 mm
  • premer okroglo rezilo (mm): 4 mm
  • Premer ročaja (mm): 18 mm
  • delovna dolžina (mm): 200 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 100 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne