Natančni izvijač PicoFinish® reža 3,0 mm x 50 mm

Št. art.: 42394
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42394
EAN/GTIN 4010995423940
Številka proizvajalca 42394
L-število L60070 3716
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Koncept velikosti ročaja vijačnika za optimalno ravnovesje med natančnostjo in nadzorom
  • Lažje rokovanje: Izjemno dolg vrtljiv pokrovček zagotavlja optimalno podajanje
  • Poveča vašo učinkovitost: Skrbna izdelava in nadzorovan prenos moči zaradi tankega ročaja z mehkim oprijemom
  • Izziv pri natančnem pritrjevanju vijakov je skrbno in previdno delo, ne da bi pri tem poškodovali obdelovanec
  • Zaradi dolgih, tankih ročajev in območja hitrega obračanja so fini izvijači Wiha PicoFinish® idealni za občutljiva in zelo natančna opravila v precizni mehaniki, pa tudi za ljubitelje in modelarstvo
  • Ergonomska zasnova ročaja z mehko cono omogoča udobno uporabo
  • Vrtljiv pokrovček z gladkim tekom uporabnikom omogoča hitro in občutljivo obračanje izvijača
  • Natisnjeni simboli vijačnikov na vrtljivem pokrovčku olajšajo izbiro pravega profila vijačnika

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Debelina reza 1 (mm): 0,5 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 3 mm
  • premer okroglo rezilo (mm): 3 mm
  • Premer ročaja (mm): 18 mm
  • delovna dolžina (mm): 150 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 50 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne