{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Premer merilnega bobna | 20 mm | |
| Premer merilnega vretena | 6,5 mm | |
| Izolirana zaščita za roko | Da | |
| S kontrolno mero | da | |
| Število nastavitvenih prstanov | 1 kos | |
| Zamenljiv merilni nastavek | da | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,01 mm | |
| Z merilno uro/komparatorjem | ne | |
| Vrsta izdelka | zunanji mikrometer | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Ne | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Izvedba merilne površine | merilne konice | |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
| Premer merilne površine | kaljene; s karbidno trdino | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±3 µm | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 25 mm | |
| Standard | tovarniški standard |
| Številka izdelka | 422340 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4250099618303 | |
| Številka proizvajalca | 5254 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.hartig-germany.com |