{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 25 mm - 40 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
⌀ broche | 6,35 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
Angle de prisme | 60 (3 pans) degré | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 422300 25-40 | |
EAN / GTIN | 4946368009988 | |
Réf. fabricant | 114-103 |