107 G/1 Preskusna plošča 1200x800x150 mm

Št. art.: 4221546
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4221546
EAN/GTIN 4059192011758
Številka proizvajalca 4221546
L-število L40080 2930
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Izbrani, drobnozrnati, črni trdi granit
  • Tesna razporeditev kristalov, zato visoka homogenost
  • Trdota 6-7 po Mohsovi lestvici
  • Testna površina je obložena s svileno mat površino, zato ne blesti
  • Absolutna odpornost proti koroziji
  • Nemagnetna in neprevodna
  • Lahko premikanje merilnih instrumentov in preskusne opreme

Opis:

107 G Preskusna plošča iz trdega granita
  • Tolerančni razred 1
  • DIN 876
  • Rebelina plošče v mm: 150
  • Velikost plošče v mm: 1200 x 800
  • 432 kg

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Preskusna plošča iz trdega granita
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Aplikacija:
  • Vrsta izdelka: 107 G

Ustreznih izdelkov