{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Odčitavanje | 0,0001 col | |
| Preklop odčitavanja | mm/cole | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±4 µm | |
| ⌀ vretena | 6,5 mm | |
| Korak vretena | 5 mm | |
| Vmesnik | Radijski sistem MAHR i wi | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 10 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Število merilnih nastavkov | 6 | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Radijska naprava | Programska oprema proizvajalca | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | mikrometra |
| Številka izdelka | 421323 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4059192063719 | |
| Številka proizvajalca | 4157150 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |