Ključ z notranjim 4-kotnikom

Št. art.: 41749
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 41749
EAN/GTIN 4020772041748
Številka proizvajalca 41749
L-število L30090 335
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Kvadratni nasadni ključ, posebno jeklo. Vpenjalo in pivot pin utrjene in kaljeno v razpokan ton. Vrtljivi zatič je pritisnjen.

Lastnosti:

  • SW: 13
  • D1: 24,0
  • D2: 12,0
  • L1: 100
  • L2: 250
  • L4: 22
  • Masa: 520 g