• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Aufsteckschlüssel

Artikel-Nr.: 41749
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 41749
EAN / GTIN 4020772041748
Herstellernummer 41749
L-Nummer L30090 335
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vierkant-Aufsteckschlüssel, Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.

Merkmal:

  • SW: 13
  • D1: 24,0
  • D2: 12,0
  • L1: 100
  • L2: 250
  • L4: 22
  • Gewicht: 520 g