Strešni kavelj iz pocinkanega jekla

Št. art.: 40969
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, modra Pastelno modra
Barva modra; zelena
Površina neobdelano
Vrsta izdelka bremenski kavlji
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40969
EAN/GTIN 4003866409693
Številka proizvajalca 40969
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Za vsak dodatni del lestve dolžine 2,00 m ali 2,80 m je potreben dodaten kavelj, pri dolžini 4,20 m pa sta potrebna dva dodatna kavlja.

Lastnosti:

  • Barva jeklo, pocinkano
  • Teža 1,2 kg
  • Material Jeklo, pocinkano