Alu zaboj K470; 148l, IM: 600x560x440mm

Št. art.: 40839
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Notranja prostornina 148 l
Zunanja dolžina 650 mm
Zunanja širina 610 mm
Zunanja višina 470 mm
Notranja dolžina 600 mm
Notranja širina 560 mm
Notranja višina 440 mm
Masa 7,4 kg
Material Aluminij
Število ročajev 2 kos
S pokrovom Da
Integrirana kolesa Ne
Nakladalni da
Vrsta izdelka Zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40839
EAN/GTIN 4003866408399
Številka proizvajalca 40839
L-število L90010 1418
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Serija K 470 s 25 velikostmi ponuja edinstven izbor standardnih velikosti. Prostornina je od 13 l do 829 l. Možne so tudi posebne velikosti.
  • Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla, dvema trakovoma in vsestranskim penastim tesnilom v pokrovu.
  • Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz litega aluminija.
  • Visoka stabilnost zaradi 3 popolnoma varjenih okvirjev iz aluminijastih profilov.
  • Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
  • ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
  • Odvisno od višine, obodni in vogalni robovi za dodatno dimenzijsko stabilnost.
  • Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
  • 25 standardnih velikosti, izvedbe po meri na zahtevo.
  • Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.
  • Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.

Lastnosti:

  • Teža 7,4 kg
  • Notranje mere D x Š x V 600 mm × 560 mm × 440 mm
  • Notranja višina 440 mm
  • Notranja dolžina 600 mm
  • Material aluminij
  • Ujemajoča se penasta obloga 43871
  • Obseg 148 l
  • Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 83 kg
  • Zunanja širina 610 mm
  • Zunanja višina 470 mm
  • Zunanja dolžina 650 mm