{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število prečnih traverz | 1 | |
| Širina prečnih nosilcev | 0,93 m | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,42 m | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 18 | |
| Širina stopnice | 371 mm | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 235 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 5,8 m | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Nosilne prečke | da | |
| Previs | 1,6 m | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 4,64 m | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 40618 | |
| EAN/GTIN | 4031405406186 | |
| Številka proizvajalca | 040618 | |
| L-število | L90110 512 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |