Ročni voziček - 2-osna

Št. art.: 4052L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 4052L
EAN/GTIN 4017976440521
Številka proizvajalca 4052L
L-število L90070 414
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Varjeno iz jeklenih profilov in jeklenih cevi, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Z nakladalno površino, 2 čelnima stenama višine 300 mm, cevastim jeklenim okvirjem iz vodoodporne vezane plošče in 2 vzdolžnima vstavnima stenama višine 220 mm iz vodoodporne vezane plošče. Vrtljivo krmiljenje z vlečno kljuko in ročajem. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Tehtnica z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim vračanjem v mirujoči položaj. Samodejna parkirna zavora na sprednjih kolesih.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 500
  • Dolžina delovne površine (mm): 1200
  • Širina uporabne površine (mm): 650
  • Višina nakladalne površine (mm): 308
  • delovna dolžina (mm): 1472
  • Celotna širina (mm): 709
  • Skupna višina (mm): 1192
  • Pnevmatike: Zrak
  • Velikost kolesa (mm): 260 × 85