• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen - 2-Achser

Artikel-Nr.: 4052L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 4052L
EAN / GTIN 4017976440521
Herstellernummer 4052L
L-Nummer L90070 414
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Ladefläche, 2 Stirnwänden 300 mm hoch, Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz und 2 Einstecklängswänden 220 mm hoch aus wasserfesten Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 500
  • Nutzflächenlänge (mm): 1200
  • Nutzflächenbreite (mm): 650
  • Ladeflächenhöhe (mm): 308
  • Gesamtlänge (mm): 1472
  • Gesamtbreite (mm): 709
  • Gesamthöhe (mm): 1192
  • Bereifung: Luft
  • Radgröße (mm): 260 x 85