Alu škatla K470 Plus OT; IM:750x550x380mm

Št. art.: 40505
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Notranja prostornina 157 l
Zunanja dolžina 800 mm
Zunanja širina 600 mm
Zunanja višina 410 mm
Notranja dolžina 750 mm
Notranja širina 550 mm
Notranja višina 380 mm
Masa 8,6 kg
Material Aluminij
Število ročajev 2 kos
S pokrovom Da
Integrirana kolesa Ne
Nakladalni da
Vrsta izdelka Zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40505
EAN/GTIN 4003866405053
Številka proizvajalca 40505
L-število L90010 1374
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Zgornji del.
  • Uporaben samo v kombinaciji s spodnjim delom.
  • Dvodelni transportni sistem, sestavljen iz zgornjega in spodnjega dela.
  • Prilagodljivo kombiniranje zaradi 2 osnovnih mer, ki se lahko kombinirajo z različno visokimi zgornjimi deli.
  • Enostaven in ergonomski dostop do vsebine prek pokrova ali s snemanjem zgornjega dela. Tako se zmanjša dvigovalni gib in omogoči delovanje naprav v zaboju.
  • Zložljiv za serijo K 470.
  • Varno zlaganje zaradi zlagalnih vogalov iz litega aluminija.
  • Profilni spoji so popolnoma varjeni.
  • Zapirala: Zavarovanje s ključavnico, plombami, vzmetjo za zaščito pred odprtjem ali ključavnico (maks. debelina obroča 6 mm).
  • Prostor za prehod je približno 30 mm manjši od notranjih mer (dolžina in širina). Posebne velikosti po ponudbi.
  • ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
  • ZARGES Comfort zapiralo za ergonomsko upravljanje in izjemno dolgo življenjsko dobo.

Lastnosti:

  • Teža 8,6 kg
  • Notranja širina 550 mm
  • Notranja višina 380 mm
  • Notranja dolžina 750 mm
  • Material aluminij
  • Prostornina 157 l
  • Zunanja širina 600 mm
  • Zunanja višina 410 mm
  • Zunanja dolžina 800 mm