EFAmix S - Stopnica iz GRP 6 stopnic

Št. art.: 40434
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 6
Število stopnic vključno s platformo 6
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 230 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 3,35 m
Zložljivo da
Globina zložene lestve 0,088 m
Platforma je na voljo da
Višina platforme 1,37 m
Širina platforme 250 mm
Globina platforme 250 mm
Površina stopalne površine narebranost
Pohodnost enostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem obojestranska, toga povezava
Z odlagalno polico Da
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Nosilnost 150 kg
Masa 9 kg
Dolžina lestve 2,15 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40434
EAN/GTIN 4003866404346
Številka proizvajalca 40434
L-število L90010 473
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Posebna lestev za vsa dela v električnem okolju.
  • 80 mm globoke stopnice iz lahke kovine z nedrsečimi rebri.
  • Za delo na električnih inštalacijah zaradi izolacijskih palic iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni.
  • Varnostna ploščad (250 x 250 mm).
  • Varno shranjevanje pripomočkov in orodij v plastičnem pladnju za shranjevanje.
  • Zložen je globok le 88 mm.
  • Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu s standardom DIN EN 61 478.
  • Stopnice iz ekstrudiranega aluminijastega profila.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3,35 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 9 kg
  • Talna površina 1,24 m × 0,6 m
  • Višina dvižne/podporne prečke 50 mm / 50 mm
  • Dolžina lestve 2,15 m
  • Material aluminij / plastika
  • Širina ploščadi 250 mm
  • Višina ploščadi 1,37 m
  • Dolžina ploščadi 250 mm
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med vodili in stopnicami navpično 230 mm
  • Število stopnic s podestom 6
  • Globina stopnice 80 mm
  • spodnja, zunanja širina 0,6 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.