Stenski distančnik

Št. art.: 40100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, srebro Sivi aluminij
Barva srebro
Oblika kavlja ravno
Uporabna globina 680 mm
Vrsta izdelka Držalo
Material jeklo
Dolžina 680 mm
Število 1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40100
EAN/GTIN 4003866401000
Številka proizvajalca 40100
L-število L90010 515
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Za lestve s stopnicami.
  • Oddaljenost od stene največ 68 cm, najmanj 50 cm, nastavljivo na vsake 3 cm.

Lastnosti:

Material jeklo, pocinkano.