POLINOX flis krogi Ø 50 mm luknja-Ø 6 mm A280 za fino brušenje in dodelavo

Št. art.: 4007220955802
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Polirni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220955802
EAN/GTIN 4007220955802
Številka proizvajalca 44693051
L-število L51050 1001
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Polnila POLINOX so primerna za fleksibilno obdelavo zapletenih kontur orodja in se uporabljajo pri obodnem brušenju.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12250 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 3500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 9500 vrt./min
  • Metrična širina: 10 mm
  • Ø Luknja: 6 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Velikost zrnja: 280

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti z zelo visokim življenjska doba-jem.
  • Dosezite težko dostopna območja, kot so globoke reže ali vdolbine.
  • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če želite povečati širino vložka, pritrdite do tri plošče zapored. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–25 m/s.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Obseg dobave:

  • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.