Rezalni disk EHT 150x1,6x22,23 mm ravni Universal line PSF STEEL za jeklo

Št. art.: 4007220953341
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220953341
EAN/GTIN 4007220953341
Številka proizvajalca 61721221
L-število L51080 167
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Osnovni program univerzalne linije RVP vključuje trdna orodja za strojno obdelavo najpogostejših materialov. Orodja univerzalne linije RVP dosegajo dobre delovne rezultate z visoko gospodarsko učinkovitostjo. rezalna plošča za jeklo z visoko zmogljivostjo rezanja in dobrim življenjska doba. Delavci po vsem svetu zaupajo modri barvi in izberejo tanke rezalne plošče podjetja PFERD TOOLS. Serija PFERD TOOLS ponuja tanke rezalne plošče v različnih izvedbah in s tem pravo rešitev za vsako uporabo – ergonomsko optimizirano, učinkovito in na najvišji ravni varnosti. Za tanke rezalne plošče znamke PFERD TOOLS je značilna posebna vezivna formula. Intenzivno raziskovalno in razvojno delo ter ciljno izvajanje v najsodobnejših proizvodnih obratih zagotavljajo visoke standarde kakovosti in varnosti podjetja PFERD TOOLS.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 10200 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrična širina: 1,6 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm

Prednosti:

  • Tanke in nizke reze.
  • Udobno in varno.
  • Hitro rezanje.
  • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
  • Visoka gospodarska učinkovitost z dobrim življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jeklo