FFS trdi klobučevinasti disk Ø 125 mm luknja 22,23 mm za poliranje s kotnim brusilnikom

Št. art.: 4007220936153
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220936153
EAN/GTIN 4007220936153
Številka proizvajalca 44371125
L-število L51100 720
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • H (trda)

Opis:

Felt diski se uporabljajo za pre- in visoko sijajno poliranje na srednje velikih do velikih sestavnih delih. Felt ventilatorski diski se uporabljajo za njihovo trdoto in prilagodljivost, ko je treba natančno vzdrževati geometrijske oblike. Diamantne polirne paste in polirne paste palice se običajno uporabljajo za ta namen.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 7650 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 1500 vrt./min
  • Izvedba: H (trda)
  • Metrična širina: 22 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Lahko se prosto profilira in se zato lahko uporablja tudi za orodja z zapletenimi geometrijami.
  • Nizka toplotna obremenitev obdelovanca.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite trdo različico za predhodno poliranje ravnih površin. Če želite doseči zelo fine površine, lahko trde in mehke različice uporabite eno za drugo.
  • Opravila obdelave: Poliranje
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Ustreznih izdelkov