Korundni abrazivni trak SBR širina 38 mmxdolžina 25 m A150 za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220602072
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220602072
EAN/GTIN 4007220602072
Številka proizvajalca 45016415
L-število L51050 625
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Tkanina je primerna za univerzalni uporaba z visoko obremenitev pri obdelavi legiranih in nelegiranih jekel ter barvnih kovin. Škatla ima odtrgan rob za rezanje kosov brusnega traku na delovnem mestu.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SBR 38
  • Metrična širina: 38 mm
  • Ø Luknja: 75 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Metrična dolžina: 25 m
  • Velikost zrnja: 150

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Nizka obraba zaradi visoke odpornosti proti trganju in zelo dobre adhezije zrnja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Po potrebi odrežite na želeno dimenzijo.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Obseg dobave:

  • Nosilec brusnega valja naročite ločeno.