Ročna krtača HBU 4-redna žica iz nerjavnega jekla-Ø0,30 univerzalna uporaba (10)

Št. art.: 4007220572245
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220572245
EAN/GTIN 4007220572245
Številka proizvajalca 43673003
L-število L51510 465
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

PFERD TOOLS ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Univerzalno uporabno za vsa lahka čistilni in odstranjevanje rje delo. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) PFERD TOOLS uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD TOOLS ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.

Lastnosti:

  • Število, vrstice: 4
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 290 mm

Prednosti:

  • Zelo dobra korozijska odpornost.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; odstranjevanje rje; odstranite taljenje; odstranite oksidne plasti; odstranjevanje barve; hrapavost; varjenje šiv strojna
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)