PFERD TOOLS CORINOX-igla pilica visoka trdota površine ravna konica 180 mm švicarski rez 2, srednje fina

Št. art.: 4007220346570
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220346570
EAN/GTIN 4007220346570
Številka proizvajalca 12472184
L-število L51700 102201
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • CORINOX-igle imajo izjemno trdoto površine 1.200 HV (trdota po Vickersu) in se lahko uporabljajo za natančno piljenje zelo majhnih in filigranskih sestavnih delov.
  • Križni rez za srednje fino precizno obdelavo.

Lastnosti:

  • PFERD TOOLS tip: COR 2301
  • Oblika: Ploščat
  • Metrični širina: 6 mm
  • Nasek: 2
  • Metrična dolžina: 180 mm
  • Ø Metrična gred: 3,5 mm
  • Višina: 1,5 mm

Prednosti:

  • Izjemno odporen proti obrabi in stabilen zaradi visoke trdote površine.
  • Uporaben tudi na težko obdelujočih materialih.
  • Ne usedajte se.
  • Ostružki se lahko enostavno odstranijo.
  • Zaradi svoje oblike lahko uporabljate z ali brez pilnega ročaja.

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • z vlakni ojačani termoseti (GFK, CFK)
    • ne-železne kovine težko
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Nerjaveče jeklo (INOX)